Vnější mikrometr s hlubokým třmenem karbid MB : 0-25 mm, hloubka třmenu: 250 mm.

Artiklové číslo: 0815518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0815518
    EAN / GTIN 4029713233518
    Číslo výrobce 0815518

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-1
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Ocelový držák lakovaný
    • Zarážka ráčny
    • Měřicí plochy z tvrdokovu

    Popis:

    Měřidlo HM s hlubokým B. MB: 0-25mm, třmen: 250mm

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–25
    • Mez chyby (mm): 0,004 mm
    • Mez chyby (µm): 4 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku