Alkalicko-manganové baterie LR20

Artiklové číslo: 081551 LR20
Nastavit cenu 2 ks (CZK 53,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 705 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2
Chemické složení alkalicko-manganové
Označení baterie Mono, D
Mezinárodní konstrukční velikost LR20
Jmenovité napětí 1,5 V
Nabíjecí ne
Hmotnost jednoho kusu 141 g
Druh produktu baterie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081551 LR20
EAN / GTIN 4062406086107
Číslo výrobce 081551 LR20

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní značkové baterie v alkalicko-manganové kvalitě s dvou až třínásobnou životností a s více než dvojnásobnou skladovatelností oproti běžným zinko-uhlíkovým bateriím.
Baterie HOLEX nabízí spolehlivé a dlouhotrvající odevzdávání energie.

Rozsah dodávky:

2 ks.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku