Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: 380

Artiklové číslo: 081549 380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 080 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 120 lm - 500 lm
Doba svícení 2,5 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 1
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 380 mm
Hmotnost 250 g
Druh produktu Tyčová svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081549 380
EAN / GTIN 4062406056865
Číslo výrobce 081549 380
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Štíhlá LED akumulátorová tyčová svítilna s hlavním a bodovým světlem pro osvětlení i v úzkých prostorech. Lehce se otáčející knoflík zajišťuje plynulé stmívání. Je možné flexibilní upevnění díky otočné magnetické noze se zabudovaným závěsným hákem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Svítilnu neotevírejte, neprovádějte svévolné přestavby a modifikace.
  • Akumulátor a LED jsou pevně instalovány, nelze je vyměnit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku