{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | SLIM | |
Ochranná třída IP | IP 30 | |
Světelný tok | 500 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 250 lm | |
Doba svícení | 2,5 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 5 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 310 mm | |
⌀ hlavy | 17 mm | |
Hmotnost | 228 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081539 310 | |
EAN / GTIN | 5708997356128 | |
Číslo výrobce | 03.5612 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Tyčová LED svítilna s akumulátorem, Celková délka: 310mm
na poptávku
Ihned k dodání
739 ks okamžitě k dodání
2 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 588 ks okamžitě k dodání
718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
1240,00 CZK
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem |
Celková délka | 310 mm | 260 mm | 145 mm |
Doba svícení | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Světelný tok | 500 lm | 300 lm | 300 lm |
Světelný tok stupeň 2 | 250 lm | 60 lm | |
Druh produktu | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna |