{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 30 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Doba svícení | 1,5 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Vlnová délka UV záření | 390 nm | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 190 mm | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081525 UV-LIGHT | |
EAN / GTIN | 5708997358016 | |
Číslo výrobce | 03.5801 |