Pracovní svítilna UV s akumulátorem, Typ: NOVA-UV

Artiklové číslo: 081525 NOVA-UV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce NOVA-UV
Ochranná třída IP IP 30
Zóna ATEX žádná
Doba svícení 1,5 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Vlnová délka UV záření 390 nm - 400 nm
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5,4 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 163 mm
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081525 NOVA-UV
EAN / GTIN 4062406131159
Číslo výrobce 03.5802

Popis

Provedení:

UV CURING. Speciální svítilny LED pro rychlé vytvrzení za použití UV vytvrzovaných základních nátěrů, tmelů a při lakování jakož i za použití lepidel.
Akumulátorový zářič na UV vytvrzení velkých ploch. Plocha k vytvrzení Ø 25 cm. Včetně nabíječky, Li-Ion akumulátoru (5,4 Ah), zabudované powerbanky se zdířkou USB.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 2,5 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku