{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | Zóna 1; Zóna 2; Zóna 21; Zóna 22 | |
Jmenovité napětí | 100 V - 240 V | |
Příkon | 23 W | |
Označení výrobce | NOVA EX | |
Světelný tok | 1 000 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 2 000 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | LED svítilna | |
Barva světla | 6 000 K | |
Celková délka | 270 mm | |
Celková šířka | 266 mm | |
Celková výška | 123 mm | |
Připojovací kabel délka | 10 m | |
Hmotnost | 4 000 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081523 NOVA-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356029 | |
Číslo výrobce | 03.5619 |