LED-EX čelovka Vizion 2 s baterií 1

Artiklové číslo: 081519 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 064 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vizion 2
Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; Zóna 21
Barva pláště žlutá
Světelný tok 60 lm - 250 lm
Doba svícení 3,5 h - 30 h
Dosah svícení 60 m
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Stmívatelné osvětlení ne
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií Micro, AAA
Chemické složení Alkalicko-manganové
Nabíjecí ne
⌀ hlavy 45 mm
Hmotnost 113 g
Druh produktu Čelovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081519 1
EAN / GTIN 32705170108
Číslo výrobce 517010

Popis

Provedení:

Nevýbušná čelovka, přezkoušena podle platné směrnice ATEX.
Plochá, lehká LED čelovka. Optimální osvětlení díky nastavitelným úhlům paprsku, 3 úrovním světla a 3 volitelným tvarům paprsku. Odnímatelný LED modul pro použití jako stacionární / pracovní světlo. S protiskluzovým gumovým popruhem na přilbu (volitelně se dodává textilní páska).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (3× AAA).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku