{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Světelný tok | 450 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 300 lm | |
Světelný tok stupeň 3 | 120 lm | |
Doba svícení | 2 h - 8 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Vlnová délka UV záření | 395 nm | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Celková délka | 158 mm | |
⌀ hlavy | 29 mm | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081518 UV-LED | |
EAN / GTIN | 4045197967251 | |
Číslo výrobce | 081518 UV-LED |