Nabíjecí pracovní LED svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH MULTI-R

Artiklové číslo: 081514 MULTI-R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádné
Světelný tok 120 lm - 1 200 lm
Doba svícení 1 h - 10 h
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Hodnota CRI 95
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 165 mm
Celková šířka 155 mm
Hmotnost 820 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Číslo výrobce 03.5658

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro perfektní reprodukci barev a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. Vyměnitelná skleněná čočka a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění.
MULTIMATCH R. Výkonná přenosná akumulátorová pracovní svítilna s plynulým přepínáním funkcí CCT SCAN. Indikátory na zadní straně
Kapacita baterie a zbývající doba provozu. Integrovaný stojan, výrobek vhodný pro přímou montáž na stativ Scangrip 081252 1,35-3.
S plynulou funkcí CCT SCAN. Je-li tato možnost povolena, svítilna automaticky naskenuje povrch objektu s celou oblastí barevného spektra. Aretace je možná kdykoli. Optimální pro detekci vad laku.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.