{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 100 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 300 lm | |
Doba svícení | 6 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 2 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 78 mm | |
Celková šířka | 47 mm | |
Hmotnost | 111 g | |
Druh produktu | Čelovka |
Katalogové číslo | 081493 300 | |
EAN / GTIN | 4062406242480 | |
Číslo výrobce | 081493 300 |