LED čelovka H7R.2

Artiklové číslo: 081486 H7R.2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP X6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce H7R.2
    Ochranná třída IP IP X6
    Zóna ATEX žádná
    Světelný tok 20 lm - 300 lm
    Doba svícení 4 h - 30 h
    Dosah svícení 50 m - 160 m
    Zdroj energie Síťový provoz
    Stmívatelné osvětlení ano
    Advanced Focus System (AFS) ano
    Smart Light Technology (SLT) ano
    Rapid Focus ano
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 1,4 Ah
    Napětí akumulátorů 3,7 V
    ⌀ hlavy 35 mm
    Hmotnost 165 g
    Součástí dodávky je brašna na opasek ne
    Druh produktu Čelovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081486 H7R.2
    EAN / GTIN 4029113729802
    Číslo výrobce 7298

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní a výkonné čelovky LED.
    Jasné světlo, lze zaostřovat a plynule stmívat. S několika světelnými režimy.
    Dobíjecí. S akumulátorem Li-Ion a nabíječkou USB.

    Funkce:

    IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

    Pozor:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku