{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | EX4 | |
Ochranná třída IP | IP 68 | |
Zóna ATEX | Zóna 0; Zóna 20 | |
Barva pláště | žlutá | |
Světelný tok | 50 lm | |
Doba svícení | 7 h | |
Dosah svícení | 35 m | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Advanced Focus System (AFS) | ne | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Celková délka | 140 mm | |
⌀ hlavy | 20 mm | |
Hmotnost | 65 g | |
Součástí dodávky je brašna na opasek | ne | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081484 EX4 | |
EAN / GTIN | 4058205000437 | |
Číslo výrobce | 500682 |