Náhradní akumulátor, 3,7 V, Typ: P5R.2

Artiklové číslo: 081482 P5R.2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Označení výrobce P5R.2
Chemické složení Li-Ion
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 700 mAh
Nabíjecí ano
Hmotnost jednoho kusu 20 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081482 P5R.2
EAN / GTIN 4029113770309
Číslo výrobce 7703

Popis

Vhodné pro:

081485 vel. P5R / P5R.2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku