{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 20 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Rozsah vyklopení | 90 stupeň | |
Světelný tok | 420 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 105 lm | |
Doba svícení | 2 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 9,5 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081464 HS5R | |
EAN / GTIN | 4013674139828 | |
Číslo výrobce | 1600-0222 | |
Výrobce | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de |