{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Světelný tok | 150 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 10 lm | |
Doba svícení | 1,5 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 12 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 96,5 mm | |
Celková šířka | 74 mm | |
Celková výška | 24 mm |
Katalogové číslo | 081463 BLACK | |
EAN / GTIN | 4058205024013 | |
Výrobce | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |