{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Funkce kapesní svítilny | Fokus | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 100 lm | |
Doba svícení | 2 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Hodnota CRI | 95 | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Celková délka | 135 mm | |
Celková šířka | 17 mm | |
Hmotnost | 60 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081461 CRI-PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056896 | |
Číslo výrobce | 081461 CRI-PEN |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
LED tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: CRI-PEN
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání
705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 933 ks okamžitě k dodání
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 201 ks okamžitě k dodání
644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 2 | 2 | 3 |
Typ baterií | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Hmotnost | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ hlavy | 17 mm | 29 mm | |
Doba svícení | 2 h | 6 h | 4 h - 10 h |
Světelný tok | 100 lm | 120 lm | 100 lm - 250 lm |
Druh produktu | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna |