Alternativa k tomuto produktu:

LED čelovka s akumulátorem, Typ: I-VIEW

Artiklové číslo: 081446 I-VIEW
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce I-VIEW
Ochranná třída IP IP 65
Světelný tok 40 lm - 400 lm
Doba svícení 1,25 h - 19 h
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Hmotnost 240 g
Druh produktu Světlo na čelo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081446 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997362129

Popis

Provedení:

Kompaktní a výkonná LED čelovka se širokým světelným kuželem pro optimální osvětlení celé pracovní oblasti. Nové vysoce účinné Multi-LED a nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a dobu svícení. Bezdotykové zapínání/vypínání systémem snímačů. Plynulá funkce tlumení světla v rozsahu 10−100 %.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku