Náhradní díly akumulátorové svítilny 7

Artiklové číslo: 081434 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Č. 081445 vel. 3000
Druh produktu Příslušenství pro svítilnu pro osvětlení pracoviště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081434 7
EAN / GTIN 5708997006009
Číslo výrobce 081434 7

Popis

Provedení:

Náhradní gumový okolek pro rukojeť akumulátorového zářiče.

Vhodné pro:

Akumulátorový zářič č. 081445 vel. 3000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku