{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Světelný výkon | 10 W | |
Světelný tok | 960 lm | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | LED svítilna | |
Barva světla | studená bílá; neutrální bílá; teplá bílá | |
Teplota barev | 2 700 K - 5 500 K | |
Celková výška | 900 mm | |
Šířka světelné hlavy | 30 mm | |
Hloubka světelné hlavy | 210 mm | |
Výška světelné hlavy | 10 mm | |
Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
Katalogové číslo | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |