{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Světelný tok | 15 lm - 150 lm | |
Doba svícení | 3 h - 30 h | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 155 mm | |
Celková šířka | 27 mm | |
Hmotnost | 80 g |
Katalogové číslo | 081407 UNIPEN | |
EAN / GTIN | 5708997362099 |