{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 30 | |
Světelný tok | 200 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 100 lm | |
Doba svícení | 2,5 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 5 h | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED modul | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Celková délka | 240 mm | |
Hmotnost | 100 g | |
Druh produktu | Tyčová svítilna |
Katalogové číslo | 081406 240 | |
EAN / GTIN | 5708997362105 |