LED čelovka s akumulátorem HF8R-WORK

Artiklové číslo: 081391 HF8R-WORK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 68

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce HF8R WORK
    Ochranná třída IP IP 68
    Barva pláště Černá
    Světelný tok 300 lm - 900 lm
    Světelný tok stupeň 2 20 lm
    Světelný proud Boost 1 600 lm
    Doba svícení 3 h - 10 h
    Doba svícení stupeň 2 90 h
    Dosah svícení 210 m
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Stmívatelné osvětlení ano
    Advanced Focus System (AFS) ano
    Nabíjecí ano
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 3,7 Ah
    Napětí akumulátorů 3,7 V
    Hmotnost 198 g
    Druh produktu Čelovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081391 HF8R-WORK
    EAN / GTIN 4058205031967

    Popis

    Provedení:

    Výkonná LED čelovka pro profesionální použití.
    • Otočná hlava a plynulá funkce zaostřování.
    • Intuitivní ovládání a plynulé stmívání.
    • Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.
    • Jednotné rozhraní systému Ledlenser Connecting umožní jednoduché spojení se širokým sortimentem příslušenství.

    Funkce:

    IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku