Stmívatelný transformátor 230 V / 24 V 100 W

Artiklové číslo: 081376
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 67
    Chráněné Ex ne
    Druh produktu Transformátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081376
    EAN / GTIN 2050001741264
    Číslo výrobce HLG-100H-24B

    Popis

    Provedení:

    Stmívatelný transformátor 230 V AC / 24 V DC s výkonem 100 W, způsob ochrany IP67; pro provoz svítilen pro osvětlení pracovního prostoru č. 081350 s možností regulace intenzity světla. Rozměry (dך×v) 220×68×39 mm.

    Funkce:

    IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku