{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 20293 | |
Ochranná třída IP | IP 69K | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 33 W | |
Úhel záření pevný | 120 stupeň | |
Světelný tok | 3 000 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Teplota barev | 6 500 K | |
Rozsah teploty | -20 °C - 55 °C | |
Celková délka | 421 mm | |
Celková šířka | 171 mm | |
Celková výška | 28 mm | |
Hmotnost | 2 900 g | |
Druh produktu | Strojní svítilna |
Katalogové číslo | 081350 33 | |
EAN / GTIN | 2050001688934 | |
Číslo výrobce | 20293 |