Akumulátorová inspekční svítilna Line Light 465

Artiklové číslo: 081341 465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zóna ATEX žádná
Úhel záření 75 stupeň
Světelný výkon 2,6 W
Světelný tok 150 lm - 600 lm
Doba svícení 1,5 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Teplota barev 6 000 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 357 mm
⌀ hlavy 25 mm
Hmotnost 220 g
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Číslo výrobce 03.5244

Popis

Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se zapracovanou čočkou (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště robustní a odolné proti nárazům. S přídavnou přední kapesní svítilnou (150 lumenů).
Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Pracovní svítilna s akumulátorem, síťovým napáječem, sponou s magnetem a upevňovacím háčkem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku