Strojní svítilna 10LED

Artiklové číslo: 081304 10LED
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 64
    Zóna ATEX žádná
    Jmenovité napětí 250 V
    Světelné zaměření rozptylové světlo bez oslnění
    Úhel záření pevný 120 stupeň
    Světelný výkon 14,5 W
    Světelný tok 1 170 lm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Druh produktu Strojní svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081304 10LED
    EAN / GTIN 4003644000456
    Číslo výrobce ML1210B

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.
    Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady.
    Osvědčené strojní svítidlo s extrémně robustní hlavou, odolné proti stříkající vodě a prachotěsné, pro profesionální použití v náročném pracovním prostředí nebo pro použití na a ve strojích. Potlačení rádiového rušení dle DIN EN 62493.

    Funkce:

    IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku