Strojní svítilna 9LED-24V

Artiklové číslo: 081303 9LED-24V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 64
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 24 V
Světelné zaměření cílený světelný kužel
Úhel záření pevný 60 stupeň
Světelný výkon 12 W
Světelný tok 1 140 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Strojní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081303 9LED-24V
EAN / GTIN 4003644016709
Číslo výrobce ML24V09

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.
Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady.
Osvědčené strojní svítidlo s extrémně robustní hlavou, odolné proti stříkající vodě a prachotěsné, pro profesionální použití v náročném pracovním prostředí nebo pro použití na a ve strojích. Potlačení rádiového rušení dle DIN EN 62493.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku