Strojní svítilna DUO 6LEDDUO

Artiklové číslo: 081302 6LEDDUO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 20
    Zóna ATEX žádná
    Příkon 7 W
    Světelný výkon 7 W
    Světelný tok 621 lm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Osvětlovací těleso LED
    Barva světla studená bílá
    Teplota barev 6 500 K
    Druh produktu Strojní svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081302 6LEDDUO
    EAN / GTIN 4003644000135
    Číslo výrobce ML1206DUO

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.
    Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady.
    Svítidlo lze pomocí sklopné čočky snadno a rychle přestavit z bodového osvětlení na rozptylové světlo. Hlava lampy je díky kulovému kloubu otočná a výkyvná o 340°. Včetně vyměnitelného osvětlovacího tělesa.

    Funkce:

    IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku