{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 32 W | |
Nastavitelný úhel vyzařování | 90 stupeň; 35 stupeň; 25 stupeň; 15 stupeň; 0 stupeň | |
Světelný tok | 4 920 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Celková délka | 273 mm | |
Celková šířka | 256 mm | |
Celková výška | 163 mm | |
Připojovací kabel délka | 3 m | |
Hmotnost | 2 300 g | |
Druh produktu | Plošný zářič |
Katalogové číslo | 081268 35 | |
EAN / GTIN | 4003644005604 | |
Číslo výrobce | AL35LED |