LED plošná svítilna Area 65 W

Artiklové číslo: 081267 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 54
    Zóna ATEX žádná
    Jmenovité napětí 220 V - 240 V
    Příkon 65 W
    Nastavitelný úhel vyzařování 360 stupeň
    Světelný tok 6 000 lm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Osvětlovací těleso LED svítilna
    Barva světla 6 000 K
    Celková délka 305 mm
    Celková šířka 199 mm
    Celková výška 199 mm
    Připojovací kabel délka 5 m
    Hmotnost 3 500 g
    Druh produktu Plošný zářič

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081267 65
    EAN / GTIN 5708997356371
    Číslo výrobce 03.5637

    Popis

    Provedení:

    Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem.
    Vysoce výkonná pracovní svítilna 360° se zásuvkou s ochranným kontaktem. Svítilnu je možné kdekoli zavěsit na silné háky nebo ji přímo postavit na pracovní stůl.

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Vhodné pro:

    Stativ s trojnožkou č. 081252 vel. 1,35-3.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku