{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Označení výrobce | VEGA 1500 C+R | |
Světelný tok | 2 500 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 750 lm | |
Doba svícení | 3 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Hodnota CRI | 80 | |
Teplota barev | 6 500 K | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 11,1 V | |
Celková délka | 288 mm | |
Celková šířka | 103 mm | |
Celková výška | 280 mm | |
Hmotnost | 1 600 g | |
Druh produktu | Plošný zářič |
Katalogové číslo | 081266 18 | |
EAN / GTIN | 5708997354513 | |
Číslo výrobce | 03.5451 |