{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Světelný tok | 600 lm - 6 000 lm | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Celková délka | 267 mm | |
Celková šířka | 87 mm | |
Celková výška | 262 mm | |
Připojovací kabel délka | 5 m | |
Hmotnost | 2 660 g | |
Druh produktu | Zářič |
Katalogové číslo | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |