{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Označení výrobce | AREA 10 CAS | |
Světelný tok | 1 000 lm - 10 000 lm | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12 V; 18 V | |
Celková délka | 198 mm | |
Celková šířka | 198 mm | |
Celková výška | 380 mm | |
Druh produktu | Plošný zářič |
Katalogové číslo | 081243 AREA-10 | |
EAN / GTIN | 5708997361030 | |
Číslo výrobce | 03.6103 |