Akumulátorová LED pracovní svítilna CONNECT BASIC

Artiklové číslo: 081238 BASIC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 30
Světelný tok 500 lm - 1 000 lm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081238 BASIC
EAN / GTIN 5708997006962
Číslo výrobce 03.6109C

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s 18 V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí.
Univerzální akumulátorová pracovní svítilna CONNECT s 180° naklápěcí hlavou svítilny a závěsným háčkem.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >2,5 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 073870073890 a 081249.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku