{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Světelný tok | 4 000 lm | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Celková délka | 280 mm | |
Celková šířka | 103 mm | |
Celková výška | 288 mm | |
Druh produktu | Plošný zářič |
Katalogové číslo | 081236 VEGA-4 | |
EAN / GTIN | 5708997006764 | |
Číslo výrobce | 03.6104C |