Tužková svítilna W2-WORK

Artiklové číslo: 081227 W2-WORK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 54
    Zóna ATEX žádné
    Označení výrobce W2 Work
    Světelný tok 40 lm - 160 lm
    Doba svícení 10 h
    Zdroj energie provoz s bateriemi
    Osvětlovací těleso LED modul
    Hodnota CRI 70
    Teplota barev 6 000 K - 7 500 K
    Počet obsažených baterií 2
    Typ baterií Micro, AAA
    Celková délka 24 mm
    Celková šířka 17 mm
    Celková výška 176 mm
    Hmotnost 42 g
    Druh produktu Pracovní svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081227 W2-WORK
    EAN / GTIN 4058205032032
    Číslo výrobce 502808

    Popis

    Provedení:

    Precizní osvětlení, vždy po ruce: model Ledlenser W2 Work je baterií napájená tyčová a kontrolní svítilna pro řemeslníky, stavebníky a pro každého, kdo ocení spolehlivou svítilnu do kapsy pracovní vesty. Osvědčená kvalita Ledlenser zajišťuje přesné osvětlení – buď široké rozptýlené světlo nebo bodové LED světlo v hlavě svítilny. Svítilnu W2 Work můžete snadno upevnit na náprsní kapsu. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při nízkém nabití baterie.
    • Dvě baterie typu AAA spolehlivě a snadno dodají svítilně energii pro další použití.
    • Kompaktní rozměr do kapsy.
    • Tři možnosti nastavení světla, včetně cíleného bodového světla s čočkou reflektoru v hlavě lampy.
    • Indikace stavu akumulátoru.
    • Integrovaný magnet pro snadné upevnění na kovových plochách (např. na ocelových nosnících nebo motorech).
    • Sklopný mechanismus umožňuje flexibilní vyrovnání pro optimální osvícení pracovní oblasti.

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku