Svítilna se sponou W1R-WORK

Artiklové číslo: 081226 W1R-WORK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádné
Označení výrobce W1R Work
Světelný tok 60 lm - 220 lm
Doba svícení 1,5 h - 7 h
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Osvětlovací těleso LED modul
Hodnota CRI 70
Teplota barev 6 000 K - 7 500 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 0,74 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 32 mm
Celková šířka 38 mm
Celková výška 76 mm
Hmotnost 392 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Číslo výrobce 502810

Popis

Provedení:

Mimořádně kompaktní, výkonný a všestranný: svítilna Ledlenser W1R WORK s klipem pro řemeslníky, bezpečnostní pracovníky a pro kutily. Svítilnu kdykoli snadno upevníte klipem nebo magnetem, např. na pracovní oděvy, na čepici nebo na kovový povrch. Osvědčená kvalita osvětlení Ledlenser zajišťuje přesné osvětlení ve dvou úrovních jasu. Díky otočnému kloubu 360° a otočné hlavě lampy nabídne malý společník světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný akumulátor se snadno a rychle nabíjí přes rozhraní USB-C. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při slabém akumulátoru.
  • Mimořádně kompaktní dobíjecí svítilna s klipem a dvěma úrovněmi jasu.
  • Otočný kloub 360° a otočná hlava lampy pro přesné a flexibilní osvětlení.
  • Flexibilní upevnění pomocí robustního klipu nebo magnetu.
  • Integrovaný akumulátor Li-Ion se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
  • Ochrana při přepravě chrání před neúmyslným zapnutím během přepravy.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku