Přenosný LED reflektor 150 W

Artiklové číslo: 081211 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 230 V
Světelný tok 16 500 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso Modul LED
Celková délka 430 mm
Celková šířka 310 mm
Celková výška 430 mm
Připojovací kabel délka 5 m
Hmotnost 8 300 g
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081211 150
EAN / GTIN 4003644022489
Číslo výrobce HS150LEDH

Popis

Provedení:

Plášť z tlakově litého hliníku s hliníkovým reflektorem a osvětlovacím tělesem. Spínač ZAP/VYP na plášti.
SMD-LED reflektor pro mobilní použití s robustním stojanem (vnější ochrana).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku