Navíječka kabelů 20N

Artiklové číslo: 081197 20N
(CZK 605,15 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 24

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 24
Typ 20N
Jmenovitý výkon odvinutý 3000 (16 A) W
Jmenovité napětí 400 V
Délka 361 mm
Šířka 208 mm
Výška 450 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 5G1,5
Materiál kabelu Neoprenová guma
Délka kabelu 20 m
Materiál korpusu plast
Druh produktu Navíječka kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081197 20N
EAN / GTIN 4003644000487
Číslo výrobce KBZD2016T

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky. Uzavřený plastový plášť, odolný proti lomu. Tepelná ochrana proti přetížení, robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou.
Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s rozsahem otáčení 150°.

Funkce:

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ < 12 mm, musí ale být zabráněno dotyku.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Poznámka:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066080079.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku