Navíječka kabelů pro F, B, PL, CZ 10N

Artiklové číslo: 081195 10N
(CZK 537,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 24

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 24
    Typ 10N
    Jmenovitý výkon odvinutý 2000 (16 A) W
    Jmenovité napětí 250 V
    Délka 325 mm
    Šířka 185 mm
    Výška 275 mm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Třída kabelu H07RN-F
    Konstrukce kabelu 3G1,5
    Materiál kabelu Neoprenová guma
    Délka kabelu 10 m
    Materiál korpusu plast
    Vstup typu zástrčky E
    Druh produktu Navíječka kabelů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081195 10N
    EAN / GTIN 4003644016976
    Číslo výrobce FKBZ10NT

    Popis

    Provedení:

    Navíječka kabelů s vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky. Uzavřený plastový plášť, odolný proti lomu. Tepelná ochrana proti přetížení, robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou.
    Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s rozsahem otáčení 150°.

    Funkce:

    IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ < 12 mm, musí ale být zabráněno dotyku.

    Použití:

    Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

    Poznámka:

    Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066080079.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku