{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet zásuvek | 1 | |
Ochranná třída IP | IP 24 | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Jmenovitý výkon odvinutý | 2000 (16 A) W | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Délka | 429 mm | |
Šířka | 175 mm | |
Výška | 390 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Třída kabelu | H07RN-F | |
Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
Materiál kabelu | Neoprenová guma | |
Délka kabelu | 15 m | |
Druh produktu | Navíječka kabelů |
Katalogové číslo | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Číslo výrobce | 081193 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Navíječka kabelů 15
na poptávku
Ihned k dodání
1 036 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
9 604,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška | 390 | 401 |
Ochranná třída IP | IP 24 | IP 44 |
Třída kabelu | H07RN-F | H07RN-F |
Délka kabelu | 15 | 15 |
Jmenovitý výkon odvinutý | 2000 (16 A) | 2400 |
Materiál kabelu | Neoprenová guma | Neoprenová guma |
Druh produktu | Navíječka kabelů | Navíječka kabelů |