Systém pro zavěšování kabelů CableFix, Typ: S

Artiklové číslo: 081191 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ S
Délka smyčky L 100 mm
Maximální nosnost 20 kg
Druh produktu Zavěšení kabelu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081191 S
EAN / GTIN 4003644013050
Číslo výrobce 9071S
Výrobce HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Úchyt z plastu s mimořádně robustním háčkem. Pro zavěšení kabelů, drátů, hadic, kbelíků apod.
Délka 210 mm, zatížitelnost max 50 kg.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku