Prodlužovací vedení, 400 V / 16 A, Typ: 10N

Artiklové číslo: 081188 10N
(CZK 249,30 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Typ 10N
Síťové napětí 400 V
Zdroj energie Síťový provoz
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 5G1,5
Materiál kabelu neopren
Délka kabelu 10 m
Druh produktu Prodlužovací kabel
Vstup typu zástrčky F

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081188 10N
EAN / GTIN 4007123251520
Číslo výrobce 1167710790

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44).
Odolný vůči olejům, benzínu, UV záření.
Neoprenový pryžový kabel H07RN−F 5G1,5.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku