Prodlužovací vedení 10BQ2

Artiklové číslo: 081185 10BQ2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Síťové napětí 40 V
Zdroj energie Síťový provoz
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 5G2,5
Materiál kabelu pancéřový kabel
Délka kabelu 10 m
Druh produktu Prodlužovací kabel
Vstup typu zástrčky F

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081185 10BQ2
EAN / GTIN 4003644021192
Číslo výrobce VKD1016Q2

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44).
Pro použití v náročných podmínkách, odolný vůči olejům a působení kyselin, s hladkým povrchem odolným vůči opotřebení.
Vysoce ohebný pancéřový kabel PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku