Stolní zásuvka 4násobný, Počet zásuvek: 4

Artiklové číslo: 081181 4
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet zásuvek 4
Délka lišty 160 mm
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Délka kabelu 1,8 m
Druh produktu Zásuvková lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081181 4
Kopírovat
EAN / GTIN 4007123632923
Kopírovat
Číslo výrobce 1153520222
Kopírovat
Výrobce Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Stolní zásuvka se 2 nabíjecími zdířkami USB 2.0 a 2 stolními zásuvkami. Napájecí proud 2100 mA pro rychlé nabíjení.

Poznámka:

Adaptérovou zástrčku s ochranným kontaktem 250 V / 16 A k propojení ochranných kontaktů zástrček odlišných evropských systémů najdete v e-shopu pod č. 081172 a č. 081174.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku