Zásuvková lišta s USB 7násobná 7B

Artiklové číslo: 081178 7B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 20
  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 20
    Počet zásuvek 7
    Délka lišty 460 mm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Konstrukce kabelu 3G1,5
    Třída kabelu H05VV-F
    Délka kabelu 3 m
    Rozhraní USB rozhraní
    Druh produktu Zásuvková lišta
    Vstup typu zástrčky F

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081178 7B
    EAN / GTIN 4007123657025
    Číslo výrobce 1150660315

    Popis

    Provedení:

    Pětinásobná zásuvková lišta s funkcí nabíjení přes USB (2 zdířky). Zásuvky uspořádané v úhlu 90°. Otvory pro šrouby pro montáž na stěnu.

    Funkce:

    IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

    Poznámka:

    Adaptérovou zástrčku s ochranným kontaktem 250 V / 16 A k propojení ochranných kontaktů zástrček odlišných evropských systémů najdete v e-shopu pod č. 081172 a č. 081174.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku