Zásuvková lišta s vypínačem 6

Artiklové číslo: 081176 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet zásuvek 6
Délka lišty 400 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Délka kabelu 3 m
Počet zásuvek 230 V / 16 A 6
Druh produktu Zásuvková lišta
Vstup typu zástrčky F

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081176 6
EAN / GTIN 4007123643264
Číslo výrobce 1150650316

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta 6násobná černá s 3 m dlouhým pryžovým kabelem H05VV-F 3G1,5.
Zásuvky uspořádány v úhlu 90°
, tudíž maximálně vhodné pro připojení úhlových zástrček.
Mimořádně velké rozestupy umožňují provoz síťových adaptérů.
Bezpečnostní spínač osvětlený, dvoupólový.
Možnost upevnění pomocí 4bodové dosedací plochy pro pevnou montáž zásuvkové lišty např. na stěnu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku