6násobná zásuvková lišta s vypínačem 6

Artiklové číslo: 081152 6
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Frekvence sítě 50 Hz
Počet zásuvek 6
Délka lišty 355 mm
Zdroj energie síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Délka kabelu 1,5 m
Vypínač ano
Počet zásuvek 230 V / 16 A 6
Druh produktu Zásuvková lišta
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 230 V

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081152 6
EAN / GTIN 4007123647903
Číslo výrobce 1153260000

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta Ecolor 6násobná černá 1,5m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegantní, štíhlý, nadčasový a vysoce kvalitní design.
  • Leštěný povrch.
  • Zásuvky s ochranným kontaktem s uspořádáním v 45°, také pro úhlovou zástrčku.
  • Bezpečnostní spínač osvětlený, dvoupólový.
  • Zásuvky se zvýšenou ochranou před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku