{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka | 227 mm | |
Hloubka | 212 mm | |
Výška | 305 mm | |
Světelný tok | 2 000 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Počet zásuvek 250 V | 4 | |
Počet zásuvek 400 V / 16 A | 2 | |
Druh produktu | Rozvaděče energií |
Katalogové číslo | 081140 400 | |
EAN / GTIN | 4003644021093 | |
Číslo výrobce | FKVM402016 |